!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR, 1-1/2 X 1 PO, ACIER FORGE

REDUCTEUR, 1-1/2 X 1 PO, ACIER FORGE

ANVIL

REDUCTEUR, 1-1/2 X 1 PO, ACIER FORGE close
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
REDUCTEUR, 1-1/2 X 1 PO, ACIER FORGE

REDUCTEUR, 1-1/2 X 1 PO, ACIER FORGE

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29JE93
  • N° de modèle du manufacturier 0361177603
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage1 500 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement de réduction
  • ApplicationGaz naturel, huile
  • CouleurNoir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Normes ASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106
  • Forme de base du raccord de tuyau Réducteur
  • Pour la catégorie des tuyaux 160
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus