!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE RÉDUCTION,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,½ X 1/8PO,MÉTAL,LAITON

RACCORD DE RÉDUCTION,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,½ X 1/8PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

RACCORD DE RÉDUCTION,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,½ X 1/8PO,MÉTAL,LAITON close
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
RACCORD DE RÉDUCTION,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,½ X 1/8PO,MÉTAL,LAITON

RACCORD DE RÉDUCTION,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,½ X 1/8PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.68 / CHAQUE
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
  • N° article FAR119DA
  • N° de modèle du manufacturier 119-DA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce raccord réducteur est fabriqué en métal et en laiton et il a une taille de tuyau de ½ x 1/8 pouce. Sa pression maximale est de 1 200 lb/po2 et sa plage de température est de -65°F à 250°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement de réduction
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)