!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC REDUCTION,1 1/4 X 1 PO,AI 304

RACC REDUCTION,1 1/4 X 1 PO,AI 304

APPROVED VENDOR

RACC REDUCTION,1 1/4 X 1 PO,AI 304 close
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
RACC REDUCTION,1 1/4 X 1 PO,AI 304

RACC REDUCTION,1 1/4 X 1 PO,AI 304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.88 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LTR9
  • N° de modèle du manufacturier 40RC111N114010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Niveau de conformité faible en plombConforme
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesLe matériau est conforme à la norme ASTM A-351, filets conformes à la norme ANSME B1.20.1, conforme aux normes de pression MSS-SP-114 classe 150
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement réducteur
  • Diamètre extérieur - côté A1 1/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B1 po
  • Classe de matériau304
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement de réduction
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, eau potable, vapeur
  • Couleur Argent
  • Filetage du tuyau - côté A 11
  • Filetage du tuyau - côté B 11
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 49,3 mm
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)