!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR-REDUCT 1/4 X 1/8 PO FILETE

COUPLEUR-REDUCT 1/4 X 1/8 PO FILETE

APPROVED VENDOR

COUPLEUR-REDUCT 1/4 X 1/8 PO FILETE close
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
COUPLEUR-REDUCT 1/4 X 1/8 PO FILETE

COUPLEUR-REDUCT 1/4 X 1/8 PO FILETE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.80 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1MNG5
  • N° de modèle du manufacturier 1MNG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • NormesANSI B1.20.1, ASME B16.11, SA105, ASTM A105
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau Réducteur
  • Finition/revêtement Oxyde noir
  • Filetage du tuyau - côté B 27
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)