!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

APPROVED VENDOR

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR close
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
RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.16 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1XKU3
  • N° de modèle du manufacturier 1XKU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus