!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD REDUC MALE/FEMEL,2X1-1/2PO,CXFTG

RACCORD REDUC MALE/FEMEL,2X1-1/2PO,CXFTG

NIBCO

RACCORD REDUC MALE/FEMEL,2X1-1/2PO,CXFTG close
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
RACCORD REDUC MALE/FEMEL,2X1-1/2PO,CXFTG

RACCORD REDUC MALE/FEMEL,2X1-1/2PO,CXFTG

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39R601
  • N° de modèle du manufacturier 9012 2X11/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord2 po
  • Matériau de raccordCuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1 5/8 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • NormesASME B16.29, alliage ASTM B75 C12200, ISO 9001
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Air, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FTG
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 1 1/2 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 2 1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Classe de matériau C12200
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage