!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 11/16 PO, NICKELÉ, LAITON

BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 11/16 PO, NICKELÉ, LAITON

ALPHA FITTINGS

BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 11/16 PO, NICKELÉ, LAITON close
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
BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 11/16 PO, NICKELÉ, LAITON

BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 11/16 PO, NICKELÉ, LAITON

ALPHA FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CPE3
  • N° de modèle du manufacturier 82280N-04-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/4 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague de réduction
  • ApplicationAir
  • Finition/revêtementNickelé
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Filetage du tuyau - côté B27
  • Taille hexagonale14 mm
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout11/16 po
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/8 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Normes ASSE
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Diamètre extérieur - côté A 1/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B 1/4 po
  • Classe de matériau CA360
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 250 lb/po²
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)