!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD REDUCTEUR, CONNECTEUR 3 PO

RACCORD REDUCTEUR, CONNECTEUR 3 PO

NORTON

RACCORD REDUCTEUR, CONNECTEUR 3 PO close
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
RACCORD REDUCTEUR, CONNECTEUR 3 PO

RACCORD REDUCTEUR, CONNECTEUR 3 PO

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.02 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66261080532
  • N° de modèle du manufacturier 66261080532
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112811
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Type de connecteur pour montage abrasifTrou non fileté
  • Type de connecteur de montage d'outilTrou non fileté
  • Diamètre extérieur de la bride3 po
  • Diamètre de la roue compatible (minimum)Sans objet
  • Épaisseur de la roue compatible (minimum)Sans objet
  • Taille du connecteur de montage abrasif 3 po
  • Taille du connecteur de montage d'outil 1 1/4 po
  • Longueur hors tout Sans objet
  • Diamètre de la roue compatible (maximum) 8 po
  • Épaisseur de la roue compatible (maximum) Sans objet
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)