!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPTATION 4X3PO MPTXFPT PVC

MOYEU ADAPTATION 4X3PO MPTXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPTATION 4X3PO MPTXFPT PVC close
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
MOYEU ADAPTATION 4X3PO MPTXFPT PVC

MOYEU ADAPTATION 4X3PO MPTXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VFN6
  • N° de modèle du manufacturier 839-422
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A4 3/8 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B8
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage160 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 4 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 8
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 4 3/4 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 2 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille hexagonale 4 3/4 po
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague