!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPTATION 4X3PO SPGXFPT PVC

MOYEU ADAPTATION 4X3PO SPGXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPTATION 4X3PO SPGXFPT PVC close
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
MOYEU ADAPTATION 4X3PO SPGXFPT PVC

MOYEU ADAPTATION 4X3PO SPGXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VFL9
  • N° de modèle du manufacturier 838-422
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague de réduction
  • CatégorieCatégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Diamètre extérieur - côté A4 1/2 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B4 3/4 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage185 lb/po² à 73 degrés F
  • Taille hexagonale4 3/4 po
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Genre - côté A Mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 8
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, certification NSF14