!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPT 4X2PO SPGXGLISSE PVC

MOYEU ADAPT 4X2PO SPGXGLISSE PVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPT 4X2PO SPGXGLISSE PVC close
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
MOYEU ADAPT 4X2PO SPGXGLISSE PVC

MOYEU ADAPT 4X2PO SPGXGLISSE PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VFL1
  • N° de modèle du manufacturier 837-420
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague de réduction
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Diamètre extérieur - côté B4 3/4 po
  • Longueur hors tout2 11/16 po
  • Taille hexagonale4 3/4 po
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Taille nominale du tuyau - côté A 4 po
  • Diamètre extérieur - côté A 4 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 4 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, certification NSF14