!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPT 3/4 X 1/4 MPTXFPT PVC

MOYEU ADAPT 3/4 X 1/4 MPTXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPT 3/4 X 1/4 MPTXFPT PVC close
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
MOYEU ADAPT 3/4 X 1/4 MPTXFPT PVC

MOYEU ADAPT 3/4 X 1/4 MPTXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MV65
  • N° de modèle du manufacturier 839-098
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague de réduction
  • CatégorieCatégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A3/4 po
  • Type - côté ANPT
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B1 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage345 lb/po² à 73 degrés F
  • Taille hexagonale1 3/16 po
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 1 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/4 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 18
  • Longueur hors tout 1 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Couleur Gris
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague