!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPT 2X3/4PO SPGXGLISSE PVC

MOYEU ADAPT 2X3/4PO SPGXGLISSE PVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPT 2X3/4PO SPGXGLISSE PVC close
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
MOYEU ADAPT 2X3/4PO SPGXGLISSE PVC

MOYEU ADAPT 2X3/4PO SPGXGLISSE PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MV55
  • N° de modèle du manufacturier 837-248
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A2 3/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 9/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage400 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A Bout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/4 po
  • Type - côté B Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 1 13/16 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille hexagonale 2 9/16 po
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague