!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 9/16 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, NOIR

BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 9/16 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, NOIR

BANJO

BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 9/16 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, NOIR close
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
BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 9/16 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, NOIR

BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 9/16 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, NOIR

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.81 / CHAQUE
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
  • N° article BNJRB200-150
  • N° de modèle du manufacturier RB200-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Matériau du raccord de tuyauPolypropylène
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 3/8 po
  • Longueur hors tout1 9/16 po
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • CouleurNoir
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 1/2 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Taille hexagonale 7/8 po
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague