!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPT 1X3/4PO SPGXGLISSE PVC

MOYEU ADAPT 1X3/4PO SPGXGLISSE PVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPT 1X3/4PO SPGXGLISSE PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOYEU ADAPT 1X3/4PO SPGXGLISSE PVC

MOYEU ADAPT 1X3/4PO SPGXGLISSE PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6MV47
  • N° de modèle du manufacturier 837-131
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This reducing bushing meets the standards for ASTM D1784, NSF 14, has a length of 1⅜ inch, a maximum operating pressure of 630 psi @ 73 Degrees F and is designed for the following applications: non-potable and potable water. It is grey, has an operating temperature of 32 Degrees to 140 Degrees F and is made of PVC. In addition, it is a reducing bushing, and is Schedule 80. Plus, it has a 1½ inch hex size.

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Low Lead Compliance LevelCertified
  • Pipe Fitting MaterialPVC
  • For Pipe Schedule80
  • Fitting Side A GenderMale
  • Fitting Side A Outside Diameter1 5/16 in
  • Fitting Side B GenderFemale
  • Fitting Side B Outside Diameter1 1/2 in
  • For Pipe Outside Diameter1 in
  • Maximum Operating Pressure630 psi @ 73 Degrees F
  • Includes PlugPlug Not Included
  • Includes ShieldShield Not Included
  • CouleurGris
  • StandardsASTM D1784, NSF 14
  • Low Lead Certified Standard NSF 61
  • Specific Fitting Shape Reducing Bushing
  • Schedule Schedule 80
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 1 in
  • Fitting Side A Type Spigot
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size 3/4 in
  • Fitting Side B Type Socket
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Overall Length 1 3/8 in
  • Temp. Range 32 Degrees to 140 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Hex Size 1 1/2 in
  • Application Non-Potable Water, Potable Water
  • Basic Fitting Shape Bushing
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande