!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPTATION 1X1/2 SPGXFPT PVC

MOYEU ADAPTATION 1X1/2 SPGXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPTATION 1X1/2 SPGXFPT PVC close
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
MOYEU ADAPTATION 1X1/2 SPGXFPT PVC

MOYEU ADAPTATION 1X1/2 SPGXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2PMG5
  • N° de modèle du manufacturier 838-130
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A1 5/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B1 1/2 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout1 3/8 po
  • Plage de température32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille hexagonale1 1/2 po
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Type - côté A Bout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/2 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 14
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 425 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14