!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPT 1-1/4 X 1 MPTXFPT PVC

MOYEU ADAPT 1-1/4 X 1 MPTXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

MOYEU ADAPT 1-1/4 X 1 MPTXFPT PVC close
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
MOYEU ADAPT 1-1/4 X 1 MPTXFPT PVC

MOYEU ADAPT 1-1/4 X 1 MPTXFPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2PMJ8
  • N° de modèle du manufacturier 839-168
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A1 9/16 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage260 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 7/8 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille hexagonale 1 7/8 po
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague