!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTAT CXMNPT CUIVRE FORGE 2X1 1/

ADAPTAT CXMNPT CUIVRE FORGE 2X1 1/

NIBCO

ADAPTAT CXMNPT CUIVRE FORGE 2X1 1/ close
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
ADAPTAT CXMNPT CUIVRE FORGE 2X1 1/

ADAPTAT CXMNPT CUIVRE FORGE 2X1 1/

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VLX4
  • N° de modèle du manufacturier 604-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord2 po
  • Taille du tube côté B du raccord2 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1-5/8 po
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • NormesASME/ANSI B16.22
  • Température minimale de service20 Degrees F
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Matériau de raccord Cuivre forgé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 2-1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 364 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur de réduction
  • Classe de matériau C12200
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la dézincification
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)