!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE DE RÉDUCTION,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

TE DE RÉDUCTION,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

TE DE RÉDUCTION,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
TE DE RÉDUCTION,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

TE DE RÉDUCTION,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.98 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI101K
  • N° de modèle du manufacturier GI-101-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 40174613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.91 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau à té réducteur a un programme/classe de raccord de 150 et un type de raccordement FNPT x FNPT x FNPT. Ce tuyau a trois trous et mesure 1 1/2 pouce avec une construction à bouchon solide. Le tuyau est en fonte malléable galvanisée. Les pressions maximales et de vapeur saturée du tuyau sont de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyau