!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCT VITESSE ENTR INDIRECT 60 - 1

REDUCT VITESSE ENTR INDIRECT 60 - 1

DAYTON

REDUCT VITESSE ENTR INDIRECT 60 - 1 close
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
REDUCT VITESSE ENTR INDIRECT 60 - 1

REDUCT VITESSE ENTR INDIRECT 60 - 1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $977.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6Z440
  • N° de modèle du manufacturier 6Z440
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.55 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseEntraînement indirect
  • Régime de sortie nominal (tr/min)29
  • Charge en en porte-à-faux700 lb
  • HP d'entrée max.0,3
  • Couple de sortie à 1/4 HP314 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type de jointDouble lèvre
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • Matériau de vis sans finBronze
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie7/8 po
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Serpentin, distance centrale 1,75 po
  • Rapport nominal 60:1
  • Couple de sortie max. 415 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP 415 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Normes AGMA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)