!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 72RPM SORTIE

REDUCTEUR VITESSE 72RPM SORTIE

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 72RPM SORTIE close
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
REDUCTEUR VITESSE 72RPM SORTIE

REDUCTEUR VITESSE 72RPM SORTIE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $553.95 / CHAQUE
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
  • N° article DTN2Z821
  • N° de modèle du manufacturier 030-250-9007
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreParallèle
  • Régime de sortie nominal (tr/min)72
  • Charge en en porte-à-faux175 lb
  • HP d'entrée max.1/6
  • Couple de sortie à 1/40 HP20 po-lb
  • Couple de sortie à 1/12 HP66 po-lb
  • Couple de sortie à 1/6 HP100 po-lb
  • BaseAmovible
  • LubrificationHuile de haute tenue
  • RoulementsBille
  • Type d'engrenageHélicoïdal (1er étage)
  • FinitionRevêtement en poudre noir lustré
  • Hauteur d'arbre de sortie3-1/2 po
  • Type de réducteur de vitesse Entraînement indirect
  • Entrée (tr/min) 1725
  • Diamètre d'alésage 1/2 po
  • Rapport nominal 23.4:1
  • Couple de sortie max. 100 po-lb
  • Couple de sortie à 1/20 HP 40 po-lb
  • Couple de sortie à 1/10 HP 79 po-lb
  • Nb d'étages 2
  • Fixation Toutes positions
  • Type de joint Lèvre à ressort
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Dia. d'arbre de sortie 5/8 po