!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR DE VITESSE 56C 15 A 1

REDUCTEUR DE VITESSE 56C 15 A 1

DAYTON

REDUCTEUR DE VITESSE 56C 15 A 1 close
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
REDUCTEUR DE VITESSE 56C 15 A 1

REDUCTEUR DE VITESSE 56C 15 A 1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $853.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z289
  • N° de modèle du manufacturier 4Z289
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 37
  • Poids à l’expédition 20.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale1,33 po
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal15:1
  • Couple de sortie max.203,00 po-lb
  • Couple de sortie à 1/4 HP109 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP203 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie5/8 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 117
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 275 lb
  • HP d'entrée max. 0,5
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP 147 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 203 po-lb
  • Rotation Vers l'avant/réversible
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Arbre de sortie plein/creux Plein