!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 10 - 1

REDUCTEUR VITESSE 10 - 1

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 10 - 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCTEUR VITESSE 10 - 1

REDUCTEUR VITESSE 10 - 1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,222.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN4RP19
  • N° de modèle du manufacturier 4RP19
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 37
  • Poids à l’expédition 28.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale2,06 po
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal10:1
  • Couple de sortie max.554 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP314 po-lb
  • Couple de sortie à 2 HP554 po-lb
  • Nb d'étages1
  • FixationToutes positions sauf arbre d'entrée de moteur vers le haut
  • Type de jointDouble lèvre
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtierFonte
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie1 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 175
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 875 lb
  • HP d'entrée max. 2
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP 477 po-lb
  • Couple de sortie à 3 HP 554 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Lubrification Klüber, qualité alimentaire
  • Roulements Bille
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Normes AGMA
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande