!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC RÉDUCTEUR,CLASSE 150,PRES MAX/VAPEUR,2 X 3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

RAC RÉDUCTEUR,CLASSE 150,PRES MAX/VAPEUR,2 X 3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

FAIRVIEW

RAC RÉDUCTEUR,CLASSE 150,PRES MAX/VAPEUR,2 X 3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN close
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
RAC RÉDUCTEUR,CLASSE 150,PRES MAX/VAPEUR,2 X 3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

RAC RÉDUCTEUR,CLASSE 150,PRES MAX/VAPEUR,2 X 3/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 65,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARGI119ME
  • N° de modèle du manufacturier GI-119-ME
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.86 lb

Informations sur le produit

Cet accouplement de réduction est en fonte malléable galvanisée. L'accouplement réducteur a une construction de bouchon solide et deux trous. L'accouplement a un programme/classe de raccord de 150 et un type de connexion de raccord FNPT x FNPT. La pression maximale est de 150 LB/PO2 et la pression de vapeur saturée est de 150 LB/PO2. La taille du tuyau est de 2 x 3/4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyauCouplage de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement de réduction