!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RÉDUCTION, CLASSE 300, NOIR, 2X1-1/ 4PO, FONTE MALLÉABLE

RACCORD RÉDUCTION, CLASSE 300, NOIR, 2X1-1/ 4PO, FONTE MALLÉABLE

APPROVED VENDOR

RACCORD RÉDUCTION, CLASSE 300, NOIR, 2X1-1/ 4PO, FONTE MALLÉABLE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RACCORD RÉDUCTION, CLASSE 300, NOIR, 2X1-1/ 4PO, FONTE MALLÉABLE

RACCORD RÉDUCTION, CLASSE 300, NOIR, 2X1-1/ 4PO, FONTE MALLÉABLE

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$8.12 / CHAQUE

Votre prix : 32,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article FLO3BMR2114
  • N° de modèle du manufacturier 3BMR2114
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.368 lb

Informations sur le produit

Ces raccords réducteurs noirs présentent des parois plus épaisses pouvant résister à des pressions élevées allant jusqu'à 300 lb/po2. Ces modèles conviennent à l'air, à l'eau, au pétrole, au gaz naturel et à la vapeur et ont des mesures de 2 x 1-1/4 pouces. Ils sont en fonte malléable.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • NormesASTM A-197, ASTM A47
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau Réducteur