!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FORETS TIGE REDUITE, ACIER RAP, 8 PC

ENS FORETS TIGE REDUITE, ACIER RAP, 8 PC

CLE-LINE

ENS FORETS TIGE REDUITE, ACIER RAP, 8 PC close
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
ENS FORETS TIGE REDUITE, ACIER RAP, 8 PC

ENS FORETS TIGE REDUITE, ACIER RAP, 8 PC

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $653.82 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC21164
  • N° de modèle du manufacturier C21164
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Normes Non classé
  • Classe de matériau - usinage Usage général