!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SST+135 ° PERC 3/8 PO TIGE RÉD 29/64 PO

SST+135 ° PERC 3/8 PO TIGE RÉD 29/64 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

SST+135 °  PERC 3/8 PO TIGE RÉD 29/64 PO close
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
SST+135 ° PERC 3/8 PO TIGE RÉD 29/64 PO

SST+135 ° PERC 3/8 PO TIGE RÉD 29/64 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 149,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WLT01R229
  • N° de modèle du manufacturier 01R229
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113188
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver and Deming à tige réduite a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Finition - usinageOxyde bronze
  • Équivalent décimal0,4531 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret Silver & DemingNon
  • Application - matière principaleAcier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de queue - usinage Réduite
  • Classe de matériau - usinage M35