!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET PRENTICE, 21/32 PO, COBALT, CANNELURE 3 PO

FORET PRENTICE, 21/32 PO, COBALT, CANNELURE 3 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET PRENTICE, 21/32 PO, COBALT, CANNELURE 3 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET PRENTICE, 21/32 PO, COBALT, CANNELURE 3 PO

FORET PRENTICE, 21/32 PO, COBALT, CANNELURE 3 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 122,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR51042
  • N° de modèle du manufacturier DR51042
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Ce foret Prentice à tige réduite Silver et Deming a un angle de pointe de 135°. De plus, il a des cannelures de 3 po et est fabriqué en cobalt. Ce foret mesure 21/32 po.

Spécifications techniques

  • Matériau - usinageCobalt
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Finition - usinage Bronze
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 3 po
  • Foret Silver & Deming Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande