!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 15/16 PO LO, INDIVIDUEL

FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 15/16 PO LO, INDIVIDUEL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 15/16 PO LO, INDIVIDUEL close
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
FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 15/16 PO LO, INDIVIDUEL

FORET TIGE RÉDUITE, 01-R, 5 15/16 PO LO, INDIVIDUEL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 181,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01R231
  • N° de modèle du manufacturier 01R231
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.37 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige réduite est fabriqué en cobalt. Il est destiné à être utilisé sur l’acier doux, les métaux non ferreux et l’acier inoxydable. Ce foret à tige réduite de la série 01 R utilise des mesures fractionnaires en po et mesure 5 15/16 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleMèches à tige réduite
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,4844
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures1
  • Direction spiraleNeutre
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Série01-R
  • Code ISO - matière principaleP, M, N
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Taille de foret 31/64 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 4 po
  • Longueur hors tout 5 15/16 po
  • Type de queue - usinage Cylindrique
  • Application - matière principale Acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable