!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE REDUITE,3/8PO,ACIER RAP

FORET TIGE REDUITE,3/8PO,ACIER RAP

CHICAGO-LATROBE

FORET TIGE REDUITE,3/8PO,ACIER RAP close
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
FORET TIGE REDUITE,3/8PO,ACIER RAP

FORET TIGE REDUITE,3/8PO,ACIER RAP

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.69 / CHAQUE
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
  • N° article GNF56324
  • N° de modèle du manufacturier 56324
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret3/8 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 11/16 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige7/8 po
  • Série239
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleN, O, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,3750
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-1/2 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 3-1/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 1/4 po
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Normes Non classé
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Aluminium, acier, bois