!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE REDUITE, 17,00MM, ACIER RAP

FORET TIGE REDUITE, 17,00MM, ACIER RAP

CLE-LINE

FORET TIGE REDUITE, 17,00MM, ACIER RAP close
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
FORET TIGE REDUITE, 17,00MM, ACIER RAP

FORET TIGE REDUITE, 17,00MM, ACIER RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.65 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC21178
  • N° de modèle du manufacturier C21178
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret17,00 mm
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3-1/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige57,15 mm
  • Série1877M
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Équivalent décimal 0,6693
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 21/32 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 152,40 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 12,70 mm
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Normes Non classé
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
  • Code ISO - matière principale K, P