!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RED BARON, NON DOUBLÉ, POIGNET FRONCÉ, MANCHETTE ENFILER, TG TG/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR

GANT RED BARON, NON DOUBLÉ, POIGNET FRONCÉ, MANCHETTE ENFILER, TG TG/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR

WATSON GLOVES

GANT RED BARON, NON DOUBLÉ, POIGNET FRONCÉ, MANCHETTE ENFILER, TG TG/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT RED BARON, NON DOUBLÉ, POIGNET FRONCÉ, MANCHETTE ENFILER, TG TG/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR

GANT RED BARON, NON DOUBLÉ, POIGNET FRONCÉ, MANCHETTE ENFILER, TG TG/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.21 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT4002X
  • N° de modèle du manufacturier 4002-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Red Baron sont confectionnés en cuir de vachette et doté d'un dos en coton. Ces derniers sont de taille extra-large/10, non doublés et sont dotés de manchettes élastiques froncées faciles à enfiler. Chaque paire est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Unité de venteChacun
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Série4002
  • Taille - Numérique10
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Caractéristiques du gant Protecteur de pouls pour un renforcement et une protection accrus
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Couleur Rouge
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande