!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE FILM ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, 1000 GRAINS, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, BT 25

DISQUE FILM ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, 1000 GRAINS, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, BT 25

3M

DISQUE FILM ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, 1000 GRAINS, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, BT 25 close
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
DISQUE FILM ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, 1000 GRAINS, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, BT 25

DISQUE FILM ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, 1000 GRAINS, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, BT 25

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 89,87 $ / BOÎTE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 359,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM01186
  • N° de modèle du manufacturier 01186
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ces disques abrasifs rouges sont destinés à être utilisés pour la préparation et la finition de la peinture. Chaque disque a un diamètre de 6 pouces, un niveau de grossièreté fin de 1000 grains et une conception de trou sans aspiration. Ces disques utilisent un type de fixation à crochet et boucle. Ils utilisent un abrasif à l'oxyde d'aluminium et ont un support en film de polyester. Il y a 25 disques de ponçage par boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de film abrasive rouge Hookit(TM)
  • Grain1 000
  • CouleurGris
  • Classe/qualité Fine
  • Série 260L
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)