!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,125/250 V CA, 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, 8 AWG, 2 AWG, ORANGE

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,125/250 V CA, 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, 8 AWG, 2 AWG, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,125/250 V CA, 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, 8 AWG, 2 AWG, ORANGE close
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
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,125/250 V CA, 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, 8 AWG, 2 AWG, ORANGE

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS,125/250 V CA, 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, 8 AWG, 2 AWG, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,202.84 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL4100R9W
  • N° de modèle du manufacturier HBL4100R9W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPIP67
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Diamètre de face4,71 po
  • Puissance nominale10 HP
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • CaractéristiquesRésistant aux abus
  • Pour interrupteursNon
  • Grade du matériau du boîtierZytel 101
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Orange
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 0.17, certifié CSA C22.2 no 182.1, CEI, UL 1682, UL 94
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Températures de service max. 75 Degrees C