!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 9X1X0,035 PO, 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAL MOYEN, 25/PQ

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 9X1X0,035 PO, 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAL MOYEN, 25/PQ

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 9X1X0,035 PO, 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAL MOYEN, 25/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 9X1X0,035 PO, 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAL MOYEN, 25/PQ

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 9X1X0,035 PO, 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAL MOYEN, 25/PQ

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $288.13 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNX20179
  • N° de modèle du manufacturier 20179B9114R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.235 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative en bimétal mesure 9 po de longueur x 1 po de largeur x 0,035 po d’épaisseur. Elle possède une pointe bimétallique, un dos droit, une queue universelle de ½ po et un bord de coupe rigide pour des coupes droites. La lame pour métal moyen compte 14 dents/po qui coupe les métaux ferreux, l’acier de construction et les tuyaux de 3⁄₃₂ à ⅜ po. 25 lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie alternative
  • Matériaux coupésMétaux ferreux
  • Dents par pouce14
  • Matériau de lameBimétallique
  • Style de l'arrièreDroite
  • Style de bord tranchantRigide pour coupes droites
  • Hauteur1 po
  • Application - matière principale Métal moyen
  • Longueur de lame 9 po
  • Trait de scie 0,035 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande