!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,600 LM

LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,600 LM

NIGHTSTICK

LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,600 LM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,600 LM

LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,600 LM

NIGHTSTICK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BYCNSR2168B
  • N° de modèle du manufacturier NSR-2168B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à main rechargeable
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale600 lm
  • Durée d'exécution maximale12,5 h
  • Couleur de boîtierNoir
  • ComprendBlocs d'alimentation CA et CC/chargeur
  • PliableNon
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Ampoule incluseOui
  • Nombre de piles requises1
  • Niveaux de luminosité225 lm, 600 lm
  • Style de poignéeErgonomique
  • Comprend un chargeurOui
  • Durée de la garantie du fabricantLimitée d'un an
  • NormesBC, CE, is 16046 R-41133329, UK CA
  • Source d'alimentation Batterie
  • Puissance de l'ampoule Sans objet
  • Nombre de niveaux de luminosité 2
  • Inclut une lumière ultraviolette Non
  • Type de montage Crochet, aimant
  • Longueur hors tout 14,63 po
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Comprend les batteries Oui
  • Indice IP IPX4
  • Rechargeable Oui
  • Caractéristiques Conception à fond plat, corps octogonal, portable, trois aimants intégrés très résistants, lentille remplaçable par l'utilisateur
  • Matériau de boîtier Polymère de nylon chargé de verre
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, résistant à l'eau
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande