!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,325 LM

LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,325 LM

NIGHTSTICK

LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,325 LM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,325 LM

LAMPE PORT.RECHARG.,BATTERIE,DEL,325 LM

NIGHTSTICK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 88,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 355,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BYCNSR2492
  • N° de modèle du manufacturier NSR-2492
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à main rechargeable
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale325 lm
  • Durée d'exécution maximale2,5 heures
  • Couleur de boîtierRouge
  • ComprendBlocs d'alimentation CA et CC/chargeur, support d'accessoires
  • PliableNon
  • Indice de rendu des couleurs70
  • Ampoule incluseOui
  • Nombre de piles requises1
  • Taille de pile/batterieAA
  • CaractéristiquesConception à double interrupteur, base à fond plat, portable
  • Matériau de boîtierPolymère d'ingénierie
  • Durée de vie de lampe35 000 h
  • Durée de la garantie du fabricantLimitée d'un an
  • Source d'alimentation Batterie
  • Puissance de l'ampoule Sans objet
  • Nombre de niveaux de luminosité 4
  • Inclut une lumière ultraviolette Non
  • Type de montage Crochet
  • Longueur hors tout 10,25 po
  • Composition chimique de pile/batterie Nickel-métal-hydrure
  • Comprend les batteries Oui
  • Indice IP IPX4
  • Rechargeable Oui
  • Niveaux de luminosité 170 lm, 260 lm, 300 lm, 440 lm
  • Style de poignée Ergonomique
  • Comprend un chargeur Oui
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes BC, CE, UK CA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande