!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LAMPE A MAIN RECHARGEABLE,35 000 H

LAMPE A MAIN RECHARGEABLE,35 000 H

NIGHTSTICK

LAMPE A MAIN RECHARGEABLE,35 000 H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LAMPE A MAIN RECHARGEABLE,35 000 H

LAMPE A MAIN RECHARGEABLE,35 000 H

NIGHTSTICK

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 117,62 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 2 = 235,24 $

Compliance and Restrictions

  • Dangerous Good

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BYCNSR2166R
  • Mfr. Model # NSR-2166R
  • UNSPSC # 39111702
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.23 lbs

Technical Specs

  • ArticleLampe à main rechargeable
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Nombre de niveaux de luminosité2
  • Inclut une lumière ultravioletteNon
  • Type de montageCrochet, aimant
  • Longueur hors tout14,31 po
  • Composition chimique de pile/batterieNickel-métal-hydrure
  • Comprend les batteriesOui
  • Indice IPIPX4
  • RechargeableOui
  • Niveaux de luminosité32 lm, 230 lm
  • Style de poignéeDroit
  • Comprend un chargeurOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Numéro de pièce de l'ampoule de remplacementNon
  • NormesCE, R.-U., CA
  • Source d'alimentation Batterie
  • Luminosité maximale 230 lm
  • Durée d'exécution maximale 10 h
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Comprend Blocs d'alimentation CA et CC/chargeur
  • Pliable Non
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Ampoule incluse Intégré
  • Nombre de piles requises 1
  • Taille de pile/batterie AA
  • Caractéristiques Deux aimants intégrés, fond plat, corps octogonal, portable, deux aimants intégrés
  • Matériau de boîtier Polymère d'ingénierie
  • Durée de vie de lampe 35 000 h
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, résistant à l'eau
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Dangerous Good

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list