!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE ENCASTREE, T5, 8 X 1 X 1 1/4 PO

MEULE ENCASTREE, T5, 8 X 1 X 1 1/4 PO

NORTON

MEULE ENCASTREE, T5, 8 X 1 X 1 1/4 PO close
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
MEULE ENCASTREE, T5, 8 X 1 X 1 1/4 PO

MEULE ENCASTREE, T5, 8 X 1 X 1 1/4 PO

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $237.06 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66253044382
  • N° de modèle du manufacturier 66253044382
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.945 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule encastrée
  • Taille du conducteur1 1/4 po
  • Grain46
  • Épaisseur hors tout1 po
  • Spécifications32A46-JVBE
  • Type d'outil compatibleMeuleuse cylindrique, meuleuse de surface
  • Vitesse de fonctionnement maximale3 600 tr/min
  • Diamètre de l'évidement3-1/4 po
  • CouleurGris
  • Type d'embrèvementSimple
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 8 po
  • Wheel Hardness J
  • Type de roue/meule Type 5
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier inoxydable, acier, acier à outils
  • Profondeur de retrait 1/2 po
  • Type de liant Vitrifié
  • Classe/qualité Grossier
  • Série 32A
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)