!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, 277 V CA, 50 A, NO. 4 AWG, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, 277 V CA, 50 A, NO. 4 AWG, NOIR

HUBBELL

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, 277 V CA, 50 A, NO. 4 AWG, NOIR close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, 277 V CA, 50 A, NO. 4 AWG, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE, 277 V CA, 50 A, NO. 4 AWG, NOIR

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 193,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 387,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL9365
  • N° de modèle du manufacturier HBL9365
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierPolyester thermoplastique
  • Nb de fils3
  • NormesCertifié CSA, conforme à la norme NEMA(R) WD-6, homologué UL fichier E2186
  • Indice IPIP20
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 50 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Nb de pôles 2
  • Type de prise Simple
  • Tension nominale (V) 277 V CA
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Taille maximale du fil No. 4 AWG