!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, SIMPLE, 4 PÔLES/ 4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 120/208 V CA, 60 A, BORNES À VIS, 18-60R, 7 1/2 HP, 6 AWG, NOIR

PRISE, SIMPLE, 4 PÔLES/ 4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 120/208 V CA, 60 A, BORNES À VIS, 18-60R, 7 1/2 HP, 6 AWG, NOIR

APPROVED VENDOR

PRISE, SIMPLE, 4 PÔLES/ 4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 120/208 V CA, 60 A, BORNES À VIS, 18-60R, 7 1/2 HP, 6 AWG, NOIR close
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
PRISE, SIMPLE, 4 PÔLES/ 4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 120/208 V CA, 60 A, BORNES À VIS, 18-60R, 7 1/2 HP, 6 AWG, NOIR

PRISE, SIMPLE, 4 PÔLES/ 4 FILS, THERMOPLASTIQUE, 120/208 V CA, 60 A, BORNES À VIS, 18-60R, 7 1/2 HP, 6 AWG, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49YY87
  • N° de modèle du manufacturier 8360FR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal60 A
  • Classe/qualitéUsage général
  • Puissance nominale7 1/2 HP
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • Type de priseSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Hauteur du masque3,7 po
  • Diamètre de la brideSans objet
  • Type de brideSans bride
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • Largeur du centre à centre du trou de montage1,8 po
  • Profondeur hors tout2,1 po
  • NormesCertifié CSA, classé UL
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de prise NEMA 18-60R
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 120/208 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Orientation de la connexion Droit
  • Largeur du plastron 2,3 po
  • Hauteur de bride Sans objet
  • Largeur de bride Sans objet
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Industrielle
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 2,5 po
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui