!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 6-50R, 3 HP, NOIR

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 6-50R, 3 HP, NOIR

APPROVED VENDOR

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 6-50R, 3 HP, NOIR close
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
PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 6-50R, 3 HP, NOIR

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 6-50R, 3 HP, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49YY97
  • N° de modèle du manufacturier 9650FR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal50 A
  • Classe/qualitéUsage général
  • Puissance nominale3 HP
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de priseSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Diamètre de la brideSans objet
  • Type de brideSans bride
  • MarchéIndustrielle
  • PolariséOui
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de prise NEMA 6-50R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Méthode de câblage Retour
  • Orientation de la connexion Droit
  • Hauteur de bride Sans objet
  • Largeur de bride Sans objet
  • Type de montage Affleurant
  • Normes Certifié CSA, classé UL