!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, 6 AWG, NOIR

PRISE, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, 6 AWG, NOIR

APPROVED VENDOR

PRISE, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, 6 AWG, NOIR close
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
PRISE, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, 6 AWG, NOIR

PRISE, SIMPLE, 3 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, 6 AWG, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49YY65
  • N° de modèle du manufacturier 9306
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA, classé UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendMatériel de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 50 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Configuration de prise NEMA 10-50R
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Type de prise Simple
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Méthode de câblage Côté
  • Puissance nominale 3 HP
  • Type de bride Sans bride
  • Classe/qualité Usage général
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille maximale du fil 6 AWG