!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 6-20R, 2 HP, 12 AWG, JAUNE

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 6-20R, 2 HP, 12 AWG, JAUNE

APPROVED VENDOR

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 6-20R, 2 HP, 12 AWG, JAUNE close
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
PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 6-20R, 2 HP, 12 AWG, JAUNE

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 6-20R, 2 HP, 12 AWG, JAUNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49YY74
  • N° de modèle du manufacturier 5461CR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierJaune
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale2 HP
  • Type de brideSans bride
  • Largeur du plastron0,9 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Classe/qualitéUsage général
  • Comprend le matériel de montageOui
  • MarchéCommercial, industriel
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Configuration de prise NEMA 6-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Simple
  • Normes Certifié CSA, classé UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Hauteur du masque 1,8 po
  • Diamètre de la bride Sans objet
  • Hauteur de bride Sans objet
  • Comprend Matériel de montage
  • Largeur de bride Sans objet
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Profondeur hors tout 0,9 po