!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, CUIVRE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, GRIS

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, CUIVRE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, GRIS

APPROVED VENDOR

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, CUIVRE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, GRIS close
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
PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, CUIVRE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, GRIS

PRISE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, CUIVRE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, 12 AWG, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52HC89
  • N° de modèle du manufacturier 8310GRY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1 HP
  • Matériau de boîtierComposite
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de priseSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Largeur du plastron1,4 po
  • Hauteur de brideSans objet
  • Largeur de brideSans objet
  • ComprendMatériel de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Gris
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Orientation de la connexion Droit
  • Hauteur du masque 1,8 po
  • Diamètre de la bride Sans objet
  • Type de bride Sans bride
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Profondeur hors tout 0,9 po
  • Normes Certifié CSA, classé UL