!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, DÉCORATEUR BIDIRECTIONNEL, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1/2 HP, BLANC

PRISE, DÉCORATEUR BIDIRECTIONNEL, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1/2 HP, BLANC

APPROVED VENDOR

PRISE, DÉCORATEUR BIDIRECTIONNEL, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1/2 HP, BLANC close
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
PRISE, DÉCORATEUR BIDIRECTIONNEL, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1/2 HP, BLANC

PRISE, DÉCORATEUR BIDIRECTIONNEL, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1/2 HP, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52HC95
  • N° de modèle du manufacturier 9200W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Matériau de boîtierComposite
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de priseDécorateur bidirectionnel
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Orientation de la connexionDroit
  • Largeur du plastron1,4 po
  • Hauteur de brideSans objet
  • Largeur de brideSans objet
  • ComprendMatériel de montage
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Profondeur hors tout1 po
  • NormesCertifié CSA, classé UL
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Hauteur du masque 2,8 po
  • Diamètre de la bride Sans objet
  • Type de bride Sans bride
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui