!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, NOIR

PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, NOIR

APPROVED VENDOR

PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, NOIR close
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
PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, NOIR

PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 12 AWG, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52HD55
  • N° de modèle du manufacturier CBRS15BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Matériau de boîtierComposite
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de priseDouble
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Diamètre de la brideSans objet
  • Type de brideSans bride
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage4,1 po
  • Profondeur hors tout1,1 po
  • NormesCertifié CSA, spécification fédérale, homologué UL
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Orientation de la connexion Droit
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Hauteur de bride Sans objet
  • Largeur de bride Sans objet
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Commercial
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui