!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, NOIR

PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, NOIR

APPROVED VENDOR

PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, NOIR close
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
PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, NOIR

PRISE, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, COMPOSITE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52HC56
  • N° de modèle du manufacturier BRY5262BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Matériau de boîtierComposite, thermoplastique/composite
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Orientation de la connexionDroit
  • Diamètre de la brideSans objet
  • Type de brideSans bride
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Profondeur hors tout0,9 po
  • NormesCertifié CSA C22.2, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL E2186
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Type de moyeu De passage
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Double
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Hauteur de bride Sans objet
  • Largeur de bride Sans objet
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui