!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, DROITE, 20 A

PRISE, DROITE, 20 A

LEVITON

PRISE, DROITE, 20 A close
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
Nouvel article
PRISE, DROITE, 20 A

PRISE, DROITE, 20 A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.02 / CHAQUE
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
  • N° article LET5361
  • N° de modèle du manufacturier 5361
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBrun
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • NormesANSI C73, CSA C22.2 No. 42 fichier E152105, certifié NOM 057, UL 498 fichier E13399, UL spécification fédérale WC-596 fichier E13399
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Puissance nominale1 hp
  • Matériau des contactsLaiton
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Profondeur hors tout1,1 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon thermoplastique
  • Indice de protection NEMA Non classé
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Largeur du plastron 1,3 po
  • Comprend Mis à la terre isolée
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Nb de sorties 1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)