!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, DROITE, 15 A

PRISE, DROITE, 15 A

LEVITON

PRISE, DROITE, 15 A close
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
Nouvel article
PRISE, DROITE, 15 A

PRISE, DROITE, 15 A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.55 / CHAQUE
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
  • N° article LET5029
  • N° de modèle du manufacturier 5029
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBrun
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA6-15R
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • NormesANSI C73, CSA C22.2 No. 42 fichier E152105, NEMA WD-1 et WD-6, UL 498 fichier E13399
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Puissance nominale1 1/2 hp
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,3 po
  • ComprendMatériau de la sangle
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Nb de sorties1
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA Non classé
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Simple
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Méthode de câblage Côté
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Hauteur du masque 2,4 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Profondeur hors tout 1,1 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)